LEGRAND - LEG637358 Trennsteg DLP 60mm Tiefe - 637358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
32 M
Produktserien
EAN
3245066373584
Artikelnummer
LEG637358
Herstellernummer
637358
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 90 x 60. sistema DLP. Separatore


