Startseite

LEGRAND - LEG637353 Flachwinkel fur DLP 60/60 RW - 637353

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637353 Flachwinkel fur DLP 60/60 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373539

Artikelnummer

LEG637353

Herstellernummer

637353

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacavi 60 x 60mm - angolo piano

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie