LEGRAND - LEG637325 Stosstellenabdeckung Fur DLP 9 - 637325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
DLP
EAN
3245066373256
Artikelnummer
LEG637325
Herstellernummer
637325
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 90 x 40mm - giunto laterale e coperchi


