Startseite

LEGRAND - LEG637324 Endstuck fur DLP 40/90 RW - 637324

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637324 Endstuck fur DLP 40/90 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066373249

Artikelnummer

LEG637324

Herstellernummer

637324

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

canale portacavi 90 x 40mm - terminale

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie