LEGRAND - LEG637321 Inneneck fur DLP 40/90 RW - 637321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
1 ST
EAN
3245066373218
Artikelnummer
LEG637321
Herstellernummer
637321
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 90 x 40mm - angolo interno variabile 85°- 95°
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


