LEGRAND - LEG637316 T-Abzweigstuck Fur DLP 60/40 R - 637316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
5 ST
EAN
3414971151581
Artikelnummer
LEG637316
Herstellernummer
637316
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 60 x 40mm - derivazioni a T
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


