LEGRAND - LEG637314 Endstuck fur DLP 40/60 RW - 637314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
3414971151529
Artikelnummer
LEG637314
Herstellernummer
637314
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schutzart (IP):
IP3X
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie