LEGRAND - LEG637312 AuBeneck fur DLP 40/60 Reinweiss - 637312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
DLP
EAN
3245066373126
Artikelnummer
LEG637312
Herstellernummer
637312
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 60 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°


