LEGRAND - LEG637311 Inneneck fur DLP 40/60 RW - 637311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
EAN
3245066373119
Artikelnummer
LEG637311
Herstellernummer
637311
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 60 x 40. sistema DLP. Angolo interno variabile
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


