LEGRAND - LEG637308 Trennsteg DLP 40mm Tiefe - 637308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - einlegbar
Farbe - weiß
Packung
40 M
EAN
3245066373089
Artikelnummer
LEG637308
Herstellernummer
637308
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
einlegbar
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Separatore interno, lunghezza 2 m.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


