LEGRAND - LEG637305 Stosstellenabdeckung Fur DLP 4 - 637305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
EAN
3245066373058
Artikelnummer
LEG637305
Herstellernummer
637305
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
canale portacavi 40 x 40mm - giunto laterale e coperchi
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


