LEGRAND - LEG637303 Flachwinkel fur DLP 40/40 RW - 637303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066373034
Artikelnummer
LEG637303
Herstellernummer
637303
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 40 x 40mm - angolo piano
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


