LEGRAND - LEG637302 AuBeneck fur DLP 40/40 Reinweiss - 637302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066373027
Artikelnummer
LEG637302
Herstellernummer
637302
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 40 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


