LEGRAND - LEG631668 DL1212-CROSSING LEGGIO P=400 L=1200 - 631668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Mittelteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 830 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.271 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972552868
Artikelnummer
LEG631668
Herstellernummer
631668
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Mittelteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
830 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


