Startseite

LEGRAND - LEG555505 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+T 220V - 555505

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555505 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+T 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

3414970734709

Artikelnummer

LEG555505

Herstellernummer

555505

Hersteller

BTI

Presa mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=200÷250Vac, blu.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie