Startseite

LEGRAND - LEG555419 CEE-Kupplung 5P 32A 415V Rot IP67 - 555419

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970530554

Artikelnummer

LEG555419

Herstellernummer

555419

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.