LEGRAND - LEG555414 PRESA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V - 555414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065554144
Artikelnummer
LEG555414
Herstellernummer
555414
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
5005
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


