Startseite

LEGRAND - LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67 - 555329

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065553291

Artikelnummer

LEG555329

Herstellernummer

555329

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.