Startseite

LEGRAND - LEG555217 PRESA MOBILE IP44 32A 2P+T 380V - 555217

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245065552171

Artikelnummer

LEG555217

Herstellernummer

555217

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie