Startseite

LEGRAND - LEG555124 CEE-Steckdose 3P 16A 230V Blau IP44 - 555124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970528834

Artikelnummer

LEG555124

Herstellernummer

555124

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5005

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti