LEGRAND - LEG555104 PRESA MOBILE IP44 16A 2P+T 220V - 555104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245065551044
Artikelnummer
LEG555104
Herstellernummer
555104
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
5005
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


