Startseite

LEGRAND - LEG486477 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 316L - 486477

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG486477 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 30 M

EAN

3414971036888

Artikelnummer

LEG486477

Herstellernummer

486477

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

500 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 500 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L