LEGRAND - LEG484093 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 100X50 - 484093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 49517 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59.487 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414972035323
Artikelnummer
LEG484093
Herstellernummer
484093
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49517 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
5.14433333 kg/m


