Startseite

LEGRAND - LEG484073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50 - 484073

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 49517 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972035149

Artikelnummer

LEG484073

Herstellernummer

484073

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

49517 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Gewicht:

4.73133333 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P