LEGRAND - LEG484072 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X40 - 484072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39577 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972035118
Artikelnummer
LEG484072
Herstellernummer
484072
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39577 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
4.07833333 kg/m


