LEGRAND - LEG484057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400 - 484057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 19193.24 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972031455
Artikelnummer
LEG484057
Herstellernummer
484057
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19193.24 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
3.29666667 kg/m


