LEGRAND - LEG484053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 GP - 484053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 4821.44 mm²
Packung
24 M
EAN
3414972031332
Artikelnummer
LEG484053
Herstellernummer
484053
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4821.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
0.954 kg/m


