Startseite

LEGRAND - LEG484030 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X100 GP - 484030

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484030 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X100 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9857 mm²

Packung

  • 12 M

EAN

3414972035170

Artikelnummer

LEG484030

Herstellernummer

484030

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9857 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Gewicht:

1.553 kg/m

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P