LEGRAND - LEG484023 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X200 GP - 484023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9701.44 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972031158
Artikelnummer
LEG484023
Herstellernummer
484023
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9701.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
1.54666667 kg/m


