LEGRAND - LEG484020 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X50 GP - 484020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2381.44 mm²
Packung
36 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972031066
Artikelnummer
LEG484020
Herstellernummer
484020
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2381.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
0.83333333 kg/m


