LEGRAND - LEG484000 P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 50X50 GP - 484000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 1000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2381.44 mm²
Packung
18 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972031035
Artikelnummer
LEG484000
Herstellernummer
484000
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2381.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
0.831 kg/m



