LEGRAND - LEG483702 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
3414972140461
Artikelnummer
LEG483702
Herstellernummer
483702
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige