LEGRAND - LEG483658 P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L=1M H=100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 995 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
4 ST
EAN
3414972028233
Artikelnummer
LEG483658
Herstellernummer
483658
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
100 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
995 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige