Startseite

LEGRAND - LEG483648 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=200 C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483648 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=200 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972140362

Artikelnummer

LEG483648

Herstellernummer

483648

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatore di altezza. Larghezza: 200 mm. Riduzione altezza: da 100 mm a 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.