Startseite

LEGRAND - LEG483535 P31-SEPARAT.CIRCUTI ACCESSORI L=1M H=50 - 483535

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483535 P31-SEPARAT.CIRCUTI ACCESSORI L=1M H=50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972028219

Artikelnummer

LEG483535

Herstellernummer

483535

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

50 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Separatori per accessori. Altezza: 50 mm. Lunghezza:1000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria