Startseite

LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C - 483534

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 12 M

EAN

3414971895560

Artikelnummer

LEG483534

Herstellernummer

483534

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

50 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza: 3000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria. Per P31+ e F31