LEGRAND - LEG483517 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X50 Z/C - 483517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
EAN
3414971895546
Artikelnummer
LEG483517
Herstellernummer
483517
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


