LEGRAND - LEG482156 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X300 - 482156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14581 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971873414
Artikelnummer
LEG482156
Herstellernummer
482156
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14581 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.851 kg/m