LEGRAND - LEG482146 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X100 Z/C - 482146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 27 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2549.04 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414971032958
Artikelnummer
LEG482146
Herstellernummer
482146
Hersteller
BTI
Höhe:
27 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2549.04 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.77333333 kg/m


