LEGRAND - LEG482069 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X150 Z/C - 482069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14701.44 mm²
Packung
24 M
EAN
3414971032279
Artikelnummer
LEG482069
Herstellernummer
482069
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14701.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.6 kg/m


