LEGRAND - LEG482057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
24 M
EAN
3414971873179
Artikelnummer
LEG482057
Herstellernummer
482057
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
19193 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
3.42033333 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...120 °C