LEGRAND - LEG482053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 Z/C - 482053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 4821 mm²
Packung
6 M
EAN
3414971873131
Artikelnummer
LEG482053
Herstellernummer
482053
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4821 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.93333333 kg/m


