Startseite

LEGRAND - LEG481658 P31-SEPARATORE ACCESSORI L=1M H=100MM Z - 481658

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481658 P31-SEPARATORE ACCESSORI L=1M H=100MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

3414971893306

Artikelnummer

LEG481658

Herstellernummer

481658

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

100 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

1000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatori per accessori. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir