LEGRAND - LEG481657 P31-SEPARATORE CIRCUITI L=3M H=100MM Z - 481657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - nein
Befestigungsart - schraubbar
Packung
12 M
EAN
3414971031470
Artikelnummer
LEG481657
Herstellernummer
481657
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


