LEGRAND - LEG481648 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
3414972136617
Artikelnummer
LEG481648
Herstellernummer
481648
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


