Startseite

LEGRAND - LEG481647 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=150 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481647 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972136600

Artikelnummer

LEG481647

Herstellernummer

481647

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatore di altezza da 50 mm a 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.