LEGRAND - LEG481534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z - 481534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - L-Profil
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
12 M
EAN
3414971893108
Artikelnummer
LEG481534
Herstellernummer
481534
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


