Startseite

LEGRAND - LEG480877 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=500 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480877 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=500 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

3414971891883

Artikelnummer

LEG480877

Herstellernummer

480877

Hersteller

BTI

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 45. Altezza: 25 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir