Startseite

LEGRAND - LEG480715 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=10 - 480715

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480715 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D  L=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135535

Artikelnummer

LEG480715

Herstellernummer

480715

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Coperchio per curva in discesa a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir