Startseite

LEGRAND - LEG480353 P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D L=75 - 480353

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480353 P31-COPERCHIO CURVA IN SALITA 90D  L=75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972133968

Artikelnummer

LEG480353

Herstellernummer

480353

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Farbe:

Zink

Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir